Description
Actionneur:Avec actionneur droit VF KEYF20|Alimentation:24 Vac/dc|Blocs de contact:2NO+2NC déplacés par l'actionneur|Boîtier:Boîtier en technopolymère, trois entrées câbles filetés M20x1,5|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|LED:Sans LED|Principe de fonctionnement:Principe D, actionneur verrouillé avec électroaimant désexcité|Tête:Tête orientable