• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Pizzato - HP_AA052C-KAMG - Interr.de securite a charniere

  • Interrupteur de securite a charniere
    • Fabricant : Pizzato
    • Réf. fabricant : HP_AA052C-KAMG
    • Référence Sonepar : 02250114413
    • EAN : 8018851144134
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente (52C)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Type de câble ou connecteur:Connecteur M12 à 5 pôles pour blocs de contact à 2 contacts

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver