• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Pizzato - ST_DL210N10-D0T - Capteurs avec technologie RFID

  • Capteurs de securite avec technologie RFID
    • Fabricant : Pizzato
    • Réf. fabricant : ST_DL210N10-D0T
    • Référence Sonepar : 02250125358
    • EAN : 8018851253584
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 12 mm|Forme de l'actionneur:Dimensions 45x25x18 mm, fixation avant et latérale (D)|Niveau de codification de l'actionneur:Faible niveau de codification, actionneurs tout de même (0T)|Température ambiante:De -25 à +70°C|Type de câble ou connecteur:Câble PVC

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver