• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Pizzato - ST_GD510M0.1-G1T - Capteur de securite series ST

  • Capteur de securite series ST G
    • Fabricant : Pizzato
    • Réf. fabricant : ST_GD510M0.1-G1T
    • Référence Sonepar : 02250151161
    • EAN : 8018851511615
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 11 mm|Forme de l'actionneur:Dimensions 37x26x18 mm, fixation latérale (G)|Niveau de codification de l'actionneur:Haut niveau de codification, tous les différents actionneurs (1T)|Température ambiante:De -25 à +70°C|Type de câble ou connecteur:Câble en PVC et connecteur M12