• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Pizzato - ST_HD420M0.2 - Capteur de securite series ST

  • Capteur de securite series ST H
    • Fabricant : Pizzato
    • Réf. fabricant : ST_HD420M0.2
    • Référence Sonepar : 02250153779
    • EAN : 8018851537790
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Distance d'actionnement de l'actionneur:Sans actionneur|Forme de l'actionneur:Sans actionneur|Niveau de codification de l'actionneur:Sans actionneur|Température ambiante:De -25 à +70°C|Type de câble ou connecteur:Câble en PVC et connecteur M12