« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Pizzato - VE_DL1A5A09 - Disque D60mm, avec inscription
Disque D 60 mm, avec inscription
Fabricant : Pizzato
Réf. fabricant : VE_DL1A5A09
Référence Sonepar : 02250126946
EAN : 8018851269462
Description
Alimentation:24 Vac/dc|Couleur:Jaune|Degré de protection:IP67 selon EN 60529|Dimensions:60 mm|Type d'indication:Lumière fixe