« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Pizzato - VE_DL1A5A14 - Disque D60mm, avec inscription
Disque D 60 mm, avec inscription
Fabricant : Pizzato
Réf. fabricant : VE_DL1A5A14
Référence Sonepar : 02250129840
EAN : 8018851298400
Description
Alimentation:24 Vac/dc|Couleur:Jaune|Degré de protection:IP67 selon EN 60529|Dimensions:60 mm|Type d'indication:Lumière fixe