• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Pizzato - VF_CA8PD5M-MD - Connecteur M12 male-femelle

  • Connecteur M12 male-femelle, 8 poles, droit avec 5m cable
    • Fabricant : Pizzato
    • Réf. fabricant : VF_CA8PD5M-MD
    • Référence Sonepar : 02250131386
    • EAN : 8018851313868
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Longueur du câble :5 m|Nombre de pôles:8