• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planet Wattohm - 21155 - SEGMA 40X40 6/6,5 GRIS

  • Goulotte Segma 40mmx40mm - Pas de 6mm à 6,5mm - 1 couvercle - Longueur 2m - PVC
    • Fabricant : Planet Wattohm
    • Réf. fabricant : 21155
    • Référence Sonepar : 00013021155
    • EAN : 3271780211550
x  1   mètre
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Goulotte de câblage Segma 40mmx40mm - 1 compartiment - Longueur 2m - Livrée avec couvercle - Perforations latérales d'un pas de 6mm à 6,5mm - Sécable à la main avec ses prédécoupes de fond et à la pince coupante - PVC Gris

•Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage Permet d’organiser la circulation de la filerie verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution Peut être coupé à longueur sans utilisation de scie - Après 2 découpes latérales à l’aide de la pince Segma, la goulotte est sécable à la main grâce aux prédécoupes du fond (rapidité, pas de poussières, pas de bavures)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier