• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planet Wattohm - 654705F - DISQ80 BL PC USB PASSECAB WIEL

  • Disq80 Incara 2P+T + USB A+C + sortie câble + cordon connecteur Wieland - blanc
    • Fabricant : Planet Wattohm
    • Réf. fabricant : 654705F
    • Référence Sonepar : 00001197325
    • EAN : 3414971973251
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disq 80 Incara avec prise de courant 2P+T Surface, chargeur USB Type-A + Type-C et sortie de câble livré avec cordon de longueur 0,5m équipé d'un connecteur Wieland - finition blanc Ø80mm à fixer dans sortie de câble mobilier existante

•Les Atouts de l'article:

Perçage diamètre 79mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver