• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planet Wattohm - PW49311 - CHARG 2MOD 2USB A+A 3A ALU

  • Chargeur double USB Logix-2 modules - 2400mA Type A - 230V/5V= -Alumnic RAL9006
    • Fabricant : Planet Wattohm
    • Réf. fabricant : PW49311
    • Référence Sonepar : 00013415310
    • EAN : 3271784153108
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chargeur double USB 2400mA Type A appareillage 45 Logix 2 modules 230V/5V= finition Alumic RAL9006

•Les Atouts de l'article:

Chargeur double USB Fréquence 50Hz - 60Hz Polycarbonate - IK04 - IP40

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver