• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - 45A-LKV024-008RU - PMR24 LED-Konverter rund IP40

  • PMR24 LED-Konverter rund IP40 max. 8,4W 24V-DC
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : 45A-LKV024-008RU
    • Référence Sonepar : 02817316206
    • EAN : 9005833162063
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PMR24 LED-Konverter rund IP40max. 8,4W 24V-DC