« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - 740119WS-27K-V1 - oslo spot encastre blanc LED 2
oslo spot encastre blanc LED 2700K 15,5W 952lm 55
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : 740119WS-27K-V1
Référence Sonepar : 02817054400
EAN : 9005833069614
Description
oslo spot encastré blanc LED 2700K 15,5W 952lm 55°