« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - 761-0001SW-27K-V3 - toulon spot encastre noir LED
toulon spot encastre noir LED 2700K 7,4W 552lm 40
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : 761-0001SW-27K-V3
Référence Sonepar : 02817055366
EAN : 9005833073284
Description
toulon spot encastré noir LED 2700K 7,4W 552lm 40°