« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E025-9006C1830H3S - lili encastre argent 0250mm LE
lili encastre argent 0250mm LED HO 3000K 14,5W 1015lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E025-9006C1830H3S
Référence Sonepar : 02817369351
EAN : 9005833693512
Description
lili encastré argent 0250mm LED HO 3000K 14,5W 1015lm DALI