« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E025-9006C1830L3M - lili encastre argent 0250mm LE
lili encastre argent 0250mm LED LO 3000K 7,7W 470lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E025-9006C1830L3M
Référence Sonepar : 02817369482
EAN : 9005833694823
Description
lili encastré argent 0250mm LED LO 3000K 7,7W 470lm DALI