« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E025-9016C1830L1M - lili encastre blanc 0250mm LED
lili encastre blanc 0250mm LED LO 3000K 7,7W 548lm
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E025-9016C1830L1M
Référence Sonepar : 02817369471
EAN : 9005833694717
Description
lili encastré blanc 0250mm LED LO 3000K 7,7W 548lm