« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E025-9016C1840L3S - lili encastre blanc 0250mm LED
lili encastre blanc 0250mm LED LO 4000K 7,7W 709lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E025-9016C1840L3S
Référence Sonepar : 02817369486
EAN : 9005833694861
Description
lili encastré blanc 0250mm LED LO 4000K 7,7W 709lm DALI