« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E035-9006C1840L1M - lili encastre argent 0350mm LE
lili encastre argent 0350mm LED LO 4000K 11W 915lm
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E035-9006C1840L1M
Référence Sonepar : 02817369497
EAN : 9005833043683
Description
lili encastré argent 0350mm LED LO 4000K 11W 915lm