« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E035-9016C1840H3S - lili encastre blanc 0350mm LED
lili encastre blanc 0350mm LED HO 4000K 18,5W 2036lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E035-9016C1840H3S
Référence Sonepar : 02817369379
EAN : 9005833693796
Description
lili encastré blanc 0350mm LED HO 4000K 18,5W 2036lm DALI