« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E044-9006C1840H3S - lili encastre argent 0440mm LE
lili encastre argent 0440mm LED HO 4000K 27W 2755lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E044-9006C1840H3S
Référence Sonepar : 02817369395
EAN : 9005833693956
Description
lili encastré argent 0440mm LED HO 4000K 27W 2755lm DALI