« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E044-9006C1840L1S - lili encastre argent 0440mm LE
lili encastre argent 0440mm LED LO 4000K 15W 1665lm
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E044-9006C1840L1S
Référence Sonepar : 02817369516
EAN : 9005833695165
Description
lili encastré argent 0440mm LED LO 4000K 15W 1665lm