« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E044-9016C1830L1S - lili encastre blanc 0440mm LED
lili encastre blanc 0440mm LED LO 3000K 15W 1819lm
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E044-9016C1830L1S
Référence Sonepar : 02817369511
EAN : 9005833695110
Description
lili encastré blanc 0440mm LED LO 3000K 15W 1819lm