« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E064-9006C1830L1S - lili encastre argent 0640mm LE
lili encastre argent 0640mm LED LO 3000K 25W 3000lm
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E064-9006C1830L1S
Référence Sonepar : 02817369532
EAN : 9005833695325
Description
lili encastré argent 0640mm LED LO 3000K 25W 3000lm