« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E064-9006C1840H3S - lili encastre argent 0640mm LE
lili encastre argent 0640mm LED HO 4000K 51W 6119lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E064-9006C1840H3S
Référence Sonepar : 02817369417
EAN : 9005833694175
Description
lili encastré argent 0640mm LED HO 4000K 51W 6119lm DALI