« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E064-9006C1840L3M - lili encastre argent 0640mm LE
lili encastre argent 0640mm LED LO 4000K 25W 2733lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E064-9006C1840L3M
Référence Sonepar : 02817369552
EAN : 9005833695523
Description
lili encastré argent 0640mm LED LO 4000K 25W 2733lm DALI