« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E064-9016C1830L1M - lili encastre blanc 0640mm LED
lili encastre blanc 0640mm LED LO 3000K 25W 2890lm
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E064-9016C1830L1M
Référence Sonepar : 02817369535
EAN : 9005833695356
Description
lili encastré blanc 0640mm LED LO 3000K 25W 2890lm