« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E094-9006C1830H3M - lili encastre argent 0940mm LE
lili encastre argent 0940mm LED HO 3000K 96W 10349lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E094-9006C1830H3M
Référence Sonepar : 02817369436
EAN : 9005833694366
Description
lili encastré argent 0940mm LED HO 3000K 96W 10349lm DALI