« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E094-9006C1830L1S - lili encastre argent 0940mm LE
lili encastre argent 0940mm LED LO 3000K 47W 6202lm
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E094-9006C1830L1S
Référence Sonepar : 02817369555
EAN : 9005833695554
Description
lili encastré argent 0940mm LED LO 3000K 47W 6202lm