« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E094-9006C1840L1M - lili encastre argent 0940mm LE
lili encastre argent 0940mm LED LO 4000K 47W 5511lm
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E094-9006C1840L1M
Référence Sonepar : 02817369564
EAN : 9005833695646
Description
lili encastré argent 0940mm LED LO 4000K 47W 5511lm