« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E094-9016C1830H3S - lili encastre blanc 0940mm LED
lili encastre blanc 0940mm LED HO 3000K 96W 13038lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E094-9016C1830H3S
Référence Sonepar : 02817369435
EAN : 9005833694359
Description
lili encastré blanc 0940mm LED HO 3000K 96W 13038lm DALI