« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E094-9016C1830L1S - lili encastre blanc 0940mm LED
lili encastre blanc 0940mm LED LO 3000K 47W 6665lm
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E094-9016C1830L1S
Référence Sonepar : 02817369556
EAN : 9005833695561
Description
lili encastré blanc 0940mm LED LO 3000K 47W 6665lm