« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E094-9016C1840H3M - lili encastre blanc 0940mm LED
lili encastre blanc 0940mm LED HO 4000K 96W 11841lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E094-9016C1840H3M
Référence Sonepar : 02817369443
EAN : 9005833694434
Description
lili encastré blanc 0940mm LED HO 4000K 96W 11841lm DALI