« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E094-9016C1840L3M - lili encastre blanc 0940mm LED
lili encastre blanc 0940mm LED LO 4000K 47W 5881lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E094-9016C1840L3M
Référence Sonepar : 02817369576
EAN : 9005833043539
Description
lili encastré blanc 0940mm LED LO 4000K 47W 5881lm DALI