« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E124-9006C1830H3S - lili encastre argent 1240mm LE
lili encastre argent 1240mm LED HO 3000K 172W 22850lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E124-9006C1830H3S
Référence Sonepar : 02817369455
EAN : 9005833694557
Description
lili encastré argent 1240mm LED HO 3000K 172W 22850lm DALI