« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E124-9006C1830L1S - lili encastre argent 1240mm LE
lili encastre argent 1240mm LED LO 3000K 86W 11804lm
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E124-9006C1830L1S
Référence Sonepar : 02817369577
EAN : 9005833695776
Description
lili encastré argent 1240mm LED LO 3000K 86W 11804lm