« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E124-9006C1830L3S - lili encastre argent 1240mm LE
lili encastre argent 1240mm LED LO 3000K 86W 11804lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E124-9006C1830L3S
Référence Sonepar : 02817369588
EAN : 9005833695882
Description
lili encastré argent 1240mm LED LO 3000K 86W 11804lm DALI