« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E124-9006C1840H3M - lili encastre argent 1240mm LE
lili encastre argent 1240mm LED HO 4000K 172W 20366lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E124-9006C1840H3M
Référence Sonepar : 02817369464
EAN : 9005833694649
Description
lili encastré argent 1240mm LED HO 4000K 172W 20366lm DALI