« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E124-9006C1840L1M - lili encastre argent 1240mm LE
lili encastre argent 1240mm LED LO 4000K 86W 10488lm
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E124-9006C1840L1M
Référence Sonepar : 02817369586
EAN : 9005833695868
Description
lili encastré argent 1240mm LED LO 4000K 86W 10488lm