« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E124-9016C1830H3S - lili encastre blanc 1240mm LED
lili encastre blanc 1240mm LED HO 3000K 172W 24467lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E124-9016C1830H3S
Référence Sonepar : 02817369456
EAN : 9005833694564
Description
lili encastré blanc 1240mm LED HO 3000K 172W 24467lm DALI