« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E124-9016C1830L1M - lili encastre blanc 1240mm LED
lili encastre blanc 1240mm LED LO 3000K 86W 10997lm
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E124-9016C1830L1M
Référence Sonepar : 02817369582
EAN : 9005833695820
Description
lili encastré blanc 1240mm LED LO 3000K 86W 10997lm