« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E124-9016C1840H3S - lili encastre blanc 1240mm LED
lili encastre blanc 1240mm LED HO 4000K 172W 25724lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E124-9016C1840H3S
Référence Sonepar : 02817369462
EAN : 9005833694625
Description
lili encastré blanc 1240mm LED HO 4000K 172W 25724lm DALI