« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F50E124-9016C1840L3M - lili encastre blanc 1240mm LED
lili encastre blanc 1240mm LED LO 4000K 86W 11194lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F50E124-9016C1840L3M
Référence Sonepar : 02817369597
EAN : 9005833695974
Description
lili encastré blanc 1240mm LED LO 4000K 86W 11194lm DALI