« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F51E03Q-9006C1830H3S - liha luminaire encastre argent
liha luminaire encastre argent LED HO 3000K 20W 1660lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F51E03Q-9006C1830H3S
Référence Sonepar : 02817370758
EAN : 9005833707585
Description
liha luminaire encastré argent LED HO 3000K 20W 1660lm DALI