« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F51E03Q-9016C1840H3M - liha luminaire encastre blanc
liha luminaire encastre blanc LED HO 4000K 20W 1920lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F51E03Q-9016C1840H3M
Référence Sonepar : 02817370768
EAN : 9005833707684
Description
liha luminaire encastré blanc LED HO 4000K 20W 1920lm DALI