« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F51E04Q-9016C1830H3S - liha luminaire encastre blanc
liha luminaire encastre blanc LED HO 3000K 34W 3489lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F51E04Q-9016C1830H3S
Référence Sonepar : 02817370783
EAN : 9005833707837
Description
liha luminaire encastré blanc LED HO 3000K 34W 3489lm DALI