« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F51E06Q-9006C1830L1M - liha luminaire encastre argent
liha luminaire encastre argent LED LO 3000K 33W 3493lm
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F51E06Q-9006C1830L1M
Référence Sonepar : 02817370902
EAN : 9005833709022
Description
liha luminaire encastré argent LED LO 3000K 33W 3493lm