« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F51E09Q-9006C1840L3S - liha luminaire encastre argent
liha luminaire encastre argent LED LO 4000K 62W 7596lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F51E09Q-9006C1840L3S
Référence Sonepar : 02817370939
EAN : 9005833709398
Description
liha luminaire encastré argent LED LO 4000K 62W 7596lm DALI