« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F51E09Q-9016C1830H3S - liha luminaire encastre blanc
liha luminaire encastre blanc LED HO 3000K 122W 14902lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F51E09Q-9016C1830H3S
Référence Sonepar : 02817370826
EAN : 9005833708261
Description
liha luminaire encastré blanc LED HO 3000K 122W 14902lm DALI