« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - F51E09Q-9016C1840H3S - liha luminaire encastre blanc
liha luminaire encastre blanc LED HO 4000K 122W 15647lm DALI
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : F51E09Q-9016C1840H3S
Référence Sonepar : 02817370831
EAN : 9005833708315
Description
liha luminaire encastré blanc LED HO 4000K 122W 15647lm DALI